日本エレパーツ
同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途
屋外設置の様々な機器で活躍します!!
種類
同軸コネクタ
コネクタタイプ
同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ニッケル
使用周波数(GHz)
DC~6以上
グリーン購入法
適合
結線方法
半田/圧着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合圧着ダイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12261316
BNC-PSB-3D
5.41
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261325
BNC-PSB-1.5D
4.3
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください