PET容器

PET容器 - GA(グリーンエース)

ボトル本体が透明で容易に内容物の確認が可能です。

材質PETRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)40全高(mm)75内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257746P-2502508063
360
279
307(税込)
翌々日出荷
12257737P-2002006755
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする