曜日別特売

花形ナイロンコード50m巻

花形ナイロンコード50m巻 - マキタ
(1件のレビュー)

花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。

形状スパイラル型太さ(mm)2長さ(m)50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258629A-60850
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258629
2023-05-19
用途: バッテリー式草刈り機での草刈り作業
農・林・水産業

バッテリー式の電動草刈り機には、このナイロンコードが必須です。同じマキタの商品であっても、バッテリー式電動草刈り機に「静音ナイロンコード」を装着すると、抵抗が強すぎて、サクサク作業がすすみません。ちなみに消費税の税表示に気づかずに注文してしまいましたが、この商品はもともと割引率が低いので、結果的にまあまあの購入価格でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする