モリギン ユニクロアングル棚受

モリギン ユニクロアングル棚受 - ACE(エース)

補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。

用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。寸法A(mm)181.5寸法C(mm)16板厚(mm)4.3穴数6規格90×180材質仕上ユニクロメッキ穴径(Φmm)5.3寸法B(mm)90内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12290725-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする