パール金属
アンテノア ステンレス製計量スプーン(3本組)
ステンレス製なので丈夫で衛生的です。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
大さじ:32、小さじ:16、小さじ1/2:11
容量(mL)
大さじ:15、小さじ:5、小さじ1/2:2.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
大さじ:170×15×50、小さじ:150×13×35、小さじ1/2:145×10×30
商品タイプ
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287505
D-3556
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください