曜日別特売

スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型

スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型 - パール金属

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理使用可能。

質量(g)ステーキ皿:1205、木製プレート:231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーキ皿:275×160×25、木製プレート:320×165×15サイズ(cm)27×15材質表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、材料/皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木電子レンジ×食器洗浄機×食器の種類洋食器内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287688HB-6109
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする