パール金属
フォールディングテーブル ハイ
必要な時に簡単に用意できる折りたたみテーブルです。
コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
色
ナチュラル
質量(g)
3700
材質
天板:MDF(PVCシート)、脚部:スチール(紛体塗装)
幅(mm)
500
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287776
N-7930
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください