パール金属
メッシュアンブレラスタンド
こんなお得な商品も!
傘立 スチールメッシュ
モノタロウ
¥
799
~
税込
¥
879
~
(27)
傘をまとめて収納。
材質
スチール(粉体塗装)
色
シルバー
質量(g)
600
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
260×495
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287794
N-7887
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください