曜日別特売

切断砥石76mm 5p

切断砥石76mm 5p - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。
ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。

用途
ステンレス、鋼材の切断作業に
小さな材料や、狭い場所での作業に
穴径(mm)10主要切断材料ステンレス、鋼材砥粒A60RBF入数5枚質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1刃厚(mm)1最高周速度80m/s外径(mm)76内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293428260860152076101
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12293428
2024-02-05
用途: 高所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

76mmはなかなか販売されてないが純正品なので安心して作業ができました。

対象商品 : 12293428
2023-10-18
用途: シャフトブーツバンド切断

よく切れる。80mmの切削砥石は、近くのホームセンターには置いてない。

対象商品 : 12293428
2023-03-09
用途: ハンディカッター

他では取り扱いが無く、有っても高価ですが、ボッシュでこれは安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする