PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×7
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87395217
TEN802
2P
64-1104-04
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
87395226
TEN803
3P
64-1104-05
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
87395235
TEN804
4P
64-1104-06
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
87395244
TEN805
5P
64-1104-07
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
87395253
TEN806
6P
64-1104-08
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
87395262
TEN807
7P
64-1104-09
¥
920
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87395271
TEN808
8P
64-1104-10
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
87395287
TEN809
9P
64-1104-11
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87395296
TEN810
10P
64-1104-12
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
87395305
TEN811
11P
64-1104-13
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87395314
TEN812
12P
64-1104-14
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
87395323
TEN813
13P
64-1104-15
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87395332
TEN814
14P
64-1104-16
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
87395341
TEN815
15P
64-1104-17
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87395357
TEN816
16P
64-1104-18
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87395366
TEN817
17P
64-1104-19
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
87395375
TEN818
18P
64-1104-20
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
87395384
TEN819
19P
64-1104-21
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87395393
TEN820
20P
64-1104-22
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください