PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
15.5
端子ねじ
M5×12
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(UL)(A)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87404466
TL3502
2P
64-1102-23
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
87404475
TL3503
3P
64-1102-24
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
87404484
TL3504
4P
64-1102-25
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
87404502
TL3506
6P
64-1102-26
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
87404511
TL3508
8P
64-1102-27
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404527
TL3510
10P
64-1102-28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87404536
TL3512
12P
64-1102-29
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404545
TL3515
15P
64-1102-30
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404563
TL3518
18P
64-1102-31
¥
3,670
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87404572
TL3520
20P
64-1102-32
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください