PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
27
端子ねじ
M8×14
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
130
定格電流(IEC)(A)
140
定格電流(UL)(A)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87417802
TXM10002
2P
64-1100-69
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
87417811
TXM10003
3P
64-1100-70
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87417827
TXM10004
4P
64-1100-71
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
87417836
TXM10006
6P
64-1100-72
¥
3,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
87417845
TXM10008
8P
64-1100-73
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87417854
TXM10009
9P
64-1100-74
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87417863
TXM10010
10P
64-1100-75
¥
5,010
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87417872
TXM10012
12P
64-1100-76
¥
5,890
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87417881
TXM10015
15P
64-1100-77
¥
7,220
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください