ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ

ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87417897TXM150022P64-1100-95
1,720
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
87417906TXM150033P64-1100-96
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87417915TXM150044P64-1100-97
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
87417924TXM150066P64-1100-98
4,000
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
87417933TXM150088P64-1100-99
5,130
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
87417942TXM150099P64-1101-01
5,700
5,298
5,828(税込)
21日以内出荷
返品不可
87417951TXM1501010P64-1101-02
6,270
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
87417967TXM1501212P64-1101-03
7,410
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
87417976TXM1501515P64-1101-04
9,110
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする