PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
39
端子ねじ
M10×20
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
240
定格電流(IEC)(A)
300
定格電流(UL)(A)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87418152
TXM20002
2P
64-1100-78
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418161
TXM20003
3P
64-1100-79
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
87418186
TXM20006
6P
64-1100-81
¥
7,680
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87418195
TXM20009
9P
64-1100-82
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
87418204
TXM20010
10P
64-1100-83
¥
12,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418213
TXM20012
12P
64-1100-84
¥
14,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418177
TXM20004
4P
64-1100-80
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください