PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
46
端子ねじ
M10×20
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
310
定格電流(IEC)(A)
350
定格電流(UL)(A)
285
内容量
1個
全6種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
6P
9P
10P
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87418344
TXM30003
3P
64-1100-86
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
87418353
TXM30004
4P
64-1100-87
¥
7,410
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
87418362
TXM30006
6P
64-1100-88
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418371
TXM30009
9P
64-1100-89
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418387
TXM30010
10P
64-1100-90
¥
18,520
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418335
TXM30002
2P
64-1100-85
¥
3,680
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください