PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
取付方式
直付け
定格絶縁電圧(V)
800
適合電線(mm
2
)
2
結線方式
ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
端子間ピッチ(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87419464
TXUM10S02
35
2P
40
8
31
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
50日以内出荷
返品不可
87419473
TXUM10S03
45
3P
48
8
39
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
87419482
TXUM10S04
55
4P
56
8
47
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
30日以内出荷
返品不可
87419491
TXUM10S05
65
5P
64
8
55
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87419507
TXUM10S06
75
6P
72
8
63
¥
740
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
87419516
TXUM10S08
95
8P
88
8
79
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419525
TXUM10S10
115
10P
104
8
95
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
87419534
TXUM10S12
135
12P
120
8
111
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87419543
TXUM10S14
155
14P
136
8
127
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87419552
TXUM10S15
165
15P
144
8
135
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
87419561
TXUM10S16
175
16P
152
8
143
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419577
TXUM10S18
195
18P
168
8
159
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
19日以内出荷
返品不可
87419586
TXUM10S20
215
20P
184
8
175
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
87419595
TXUM10S22
230
22P
200
8
191
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419604
TXUM10S24
250
24P
216
8
207
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419613
TXUM10S25
260
25P
224
8
215
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419622
TXUM10S30
310
30P
264
8
255
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87419631
TXUM10SM302
34
2P
40
8
31
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87419647
TXUM10SM303
43
3P
48
8
39
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87419656
TXUM10SM304
53
4P
56
8
47
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87419665
TXUM10SM305
63
5P
64
8
55
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
30日以内出荷
返品不可
87419674
TXUM10SM306
73
6P
72
8
63
¥
740
¥
649
¥
714
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419683
TXUM10SM308
93
8P
88
8
79
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87419692
TXUM10SM310
113
10P
104
8
95
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419701
TXUM10SM312
130
12P
120
8
111
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419735
TXUM10SM316
170
16P
152
8
143
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
30日以内出荷
返品不可
87419753
TXUM10SM320
210
20P
184
8
175
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
87419771
TXUM10SM324
245
24P
216
8
207
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419805
TXUM1002
35
2P
43
9.5
34
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87419814
TXUM1003
45
3P
53
9.5
44
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87419823
TXUM1004
55
4P
62
9.5
53
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87419832
TXUM1005
65
5P
72
9.5
63
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
30日以内出荷
返品不可
87419841
TXUM1006
75
6P
81
9.5
72
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419857
TXUM1008
95
8P
100
9.5
91
¥
1,090
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87419866
TXUM1010
120
10P
119
9.5
110
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87419875
TXUM1012
140
12P
138
9.5
129
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
87419884
TXUM1014
160
14P
157
9.5
148
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419893
TXUM1015
170
15P
167
9.5
158
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419902
TXUM1016
180
16P
176
9.5
167
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419911
TXUM1018
200
18P
195
9.5
186
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419927
TXUM1020
220
20P
214
9.5
205
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87419936
TXUM1022
240
22P
233
9.5
224
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419945
TXUM1024
260
24P
252
9.5
243
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419954
TXUM1025
270
25P
262
9.5
253
¥
2,870
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87419963
TXUM1030
320
30P
309
9.5
300
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください