PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
11.5
端子ねじ
M4×8.5
最大電流(A)
40
適合電線(mm
2
)
5.5
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87420076
TXUM2002
40
2P
47
38
64-1099-87
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
87420085
TXUM2003
55
3P
59
50
64-1099-88
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
87420094
TXUM2004
70
4P
70
61
64-1099-89
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
87420103
TXUM2006
100
6P
93
84
64-1099-90
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
87420112
TXUM2008
125
8P
116
107
64-1099-91
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
87420137
TXUM2010
155
10P
139
130
64-1099-92
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
87420146
TXUM2012
180
12P
162
153
64-1099-93
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87420155
TXUM2014
210
14P
185
176
64-1099-94
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420164
TXUM2015
225
15P
197
188
64-1099-95
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420173
TXUM2016
240
16P
208
199
64-1099-96
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
87420182
TXUM2018
265
18P
231
222
64-1099-97
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87420191
TXUM2020
295
20P
254
245
64-1099-98
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420207
TXUM2022
320
22P
277
268
64-1099-99
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420216
TXUM2024
350
24P
300
291
64-1100-01
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420225
TXUM2025
365
25P
312
303
64-1100-02
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420234
TXUM2030
435
30P
369
360
64-1100-03
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください