曜日別特売

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87420243TXUM3002802P5747
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420252TXUM30031103P7262
840
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420261TXUM30041354P8676
1,020
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87420277TXUM30061906P115105
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87420286TXUM30082458P144134
1,680
1,598
1,758(税込)
26日以内出荷
返品不可
87420295TXUM301030510P173163
2,030
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420304TXUM301236012P202192
2,360
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420313TXUM301544015P246236
2,870
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420322TXUM301852518P289279
3,370
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420331TXUM302086020P318308
3,710
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする