八幡ねじ
ステンレス金折
材質はステンレスで錆びに強いです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
36
42
50
60
75
90
120
150
板厚(mm)
選択してください
0.6
0.9
1.2
1.5
2
穴数
4
6
内容量
1セット(5個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
板厚(mm)
穴数
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12294934
4979874066275
1セット(5個)
120
2
6
3.8
¥4,000
¥3,898
¥
3,898
¥4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12294950
4979874066282
1セット(5個)
150
2
6
4.3
¥6,000
¥5,998
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12294959
4979874412591
1個
90
1.5
6
3.7
¥630
¥599
¥
159
アウトレット
¥175
(税込)
当日出荷
残り9点です
12294968
4979874412577
1個
60
1.2
6
3.7
¥360
¥339
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
12294977
4979874412584
1個
75
1.5
6
3.7
¥570
取扱い終了
12294986
4979874412560
1個
50
0.9
6
3.2
¥260
¥249
¥
45
アウトレット
¥50
(税込)
当日出荷
残り10点です
12294995
4979874412553
1個
42
0.9
4
3.2
¥200
¥189
¥
36
アウトレット
¥40
(税込)
当日出荷
残り10点です
12295004
4979874412546
1個
36
0.6
4
2.7
¥170
¥169
¥
45
アウトレット
¥50
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください