両面隅金

両面隅金 - 八幡ねじ両面隅金 - 八幡ねじ

材質は鉄でユニクロめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)5.2板厚(mm)4.5内容量1セット(6個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229668449798740349221506
6,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229670049798740349392008
7,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229670949798740349151206
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
122967184979874034908906
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする