八幡ねじ
万能プレート
材質は鉄でユニクロめっきです。
釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
用途
建築現場での仮止め、補強金物として使用します。
穴径(Φmm)
3
内容量
1セット(10個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297104
4979874859181
1
240
14
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297120
4979874859136
0.8
90
6
¥450
¥
449
¥494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297129
4979874859198
1
300
18
¥1,400
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297138
4979874859143
0.8
120
8
¥500
¥
499
¥549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297147
4979874859150
0.8
150
10
¥600
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297156
4979874859167
0.8
180
12
¥750
¥
749
¥824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12297165
4979874859174
0.8
210
14
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください