八幡ねじ
幅広プレート
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数
6
板厚(mm)
3.2
内容量
1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297217
4979874296344
5
3.2×40×114
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
12297226
4979874296351
4.5
3.2×60×174
¥2,250
¥
2,198
¥2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297235
4979874296337
4.2
3.2×30×74
¥700
¥
699
¥769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください