八幡ねじ
ステンレス 曲板 (千鳥)
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12299834
4979874033796
20×500
482
(大)20、(小)20
¥730
¥729
¥
579
アウトレット
¥637
(税込)
当日出荷
残り4点です
12299850
4979874033765
20×200
194
(大)8、(小)8
¥380
¥379
¥
299
アウトレット
¥329
(税込)
当日出荷
残り1点です
12299868
4979874033772
20×300
290
(大)12、(小)12
¥480
¥479
¥
299
アウトレット
¥329
(税込)
当日出荷
残り8点です
12299859
4979874033758
20×100
98
(大)4、(小)4
¥280
取扱い終了
12299877
4979874033789
20×400
386
(大)16、(小)16
¥600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください