LEDヘッドライトバルブ&フォグバルブ

LEDヘッドライトバルブ&フォグバルブ - ウイングファイブ

優れた防耐熱性と高い防水性能。
ワイドな配光で明るさと視認性を向上。
超コンパクトサイズ。
12V/24V兼用
取り付け簡単。
3年保証
車検対応

用途H3形状の適合車種に使用寿命50000時間色温度(K)6000防水性IP65発光色ホワイト定格電圧(V)12/24兼用光束(Lm)3000×2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12302485WFH-836H3
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする