WFH-836H3 LEDヘッドライトバルブ&フォグバルブ ウイングファイブ 12302485

LEDヘッドライトバルブ&フォグバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12302485 品番WFH-836H3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

優れた防耐熱性と高い防水性能。
ワイドな配光で明るさと視認性を向上。
超コンパクトサイズ。
12V/24V兼用
取り付け簡単。
3年保証
車検対応

寿命50000時間 色温度(K)6000 防水性IP65 発光色ホワイト 定格電圧(V)12/24兼用 光束(Lm)3000×2 用途H3形状の適合車種に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする