hoco U103 マグネティックケーブル for Type-C ホワイト

hoco U103 マグネティックケーブル for Type-C ホワイト - hoco

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。
フラットタイプのUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。
ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。
端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。
マグネットで簡単結束
蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。
ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。
最大電流 3.0A対応
本製品は、最大3.0Aまでの電流に対応し、 スマホやタブレットを高率よく充電いただけます。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。
フラットでしなやかなUSBケーブル
本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。
また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。
選べる2カラー
ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。

寸法(cm)約14~100×1.3×3.5長さ(m)約1.0質量(g)約40入力端子USB(A)出力端子Type-C(3.0Aまで対応)内容量1個
注意
※時計・磁気テープ・磁気カードなど、磁気に影響の恐れがあるものは近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317158U103-UC-WH
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする