橋本クロス
ワイドエアーフィルター
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
材質
フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙
ろ過風速(m/s)
2.5
初期圧力損失(Pa)
26
規格
難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合
厚さ(mm)
0.4
捕集効率(%)
33.3
幅(mm)
800
長さ(m)
20
内容量
1ケース(2本)
注意
※ホルダー及びフィルター固定用押さえマグネットは別売りです。
※必要数を別途お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317560
WAR8020
¥
61,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません