井筒製作所
SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT
材質
SUS303
タイプ
ボタンヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322444
SGH-6A
PT1/8
PT1/8
6
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322460
SGH-8A
PT1/4
PT1/4
8
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12322469
SGH-10A
PT3/8
PT3/8
10
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください