井筒製作所
SGAPT ステンレス グリスNI A型 PT
材質
SUS303
タイプ
A型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322600
SGAPT-6A
PT1/8
PT1/8
6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12322609
SGAPT-8A
PT1/4
PT1/4
8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322618
SGAPT-10A
PT3/8
PT3/8
10
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください