曜日別特売

ベストカラー

ベストカラー - 松謙ベストカラー - 松謙ベストカラー - 松謙ベストカラー - 松謙ベストカラー - 松謙ベストカラー - 松謙ベストカラー - 松謙ベストカラー - 松謙
(1件のレビュー)

液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。

用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用内容量(mL)60内容量1本(60mL)
注意
※Tシャツ2枚分(布250g)。染色条件は80℃以上30分。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12323756B1ブラック74
400
399
439(税込)
当日出荷
12323765B2グレー74
400
399
439(税込)
4日以内出荷
12323774B5レッド76
400
399
439(税込)
当日出荷
12323790B10オレンジ72
400
399
439(税込)
当日出荷
12323799B11ダークブラウン76
400
399
439(税込)
翌々日出荷
12323808B12ココアブラウン74
400
399
439(税込)
翌々日出荷
12323817B13ベージュ71
400
399
439(税込)
翌々日出荷
12323826B15イエロー73
400
399
439(税込)
当日出荷
12323835B16ゴールデンイエロー75
400
399
439(税込)
当日出荷
12323844B20ライトグリーン72
400
399
439(税込)
当日出荷
12323860B21ダークグリーン76
400
399
439(税込)
当日出荷
12323869B23ティール75
400
399
439(税込)
翌々日出荷
12323878B24アクアマリン76
400
399
439(税込)
当日出荷
12323887B25ブルー76
400
399
439(税込)
当日出荷
12323896B26ネイビーブルー79
400
399
439(税込)
当日出荷
12323905B30パープル73
400
399
439(税込)
当日出荷
12323914B35ピンク72
400
399
439(税込)
当日出荷
12323930B36チェリーピンク72
400
399
439(税込)
当日出荷
12323939B38ワイン76
400
399
439(税込)
翌々日出荷
12323948B50蛍光イエロー76
400
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12323756
2022-11-20
用途: Gパン&スエットの染色
医療・福祉・介護関連業

ダイロンプレミアムが取り扱い終了となったので、こちらを購入しました。若干ダイロンと手順が違いますが、手順通りに進めました。工程はやっぱり、すすぎが一番大変ですね。ジーパンは黒、スエットは紺で染め、ポリ混率の低いジーパンよりも、ポリ混の高いスエットの方が元の色ムラに関係なく均一に染まりました。ジーパンの方がすすぎ回数も多かったので、元生地の織り方や密度にも関係するとは思います。しかし、色焼けした衣類が綺麗に復活し、大変うれしいです。単色で染めるのであれば、難しもありませんので、これからも愛用させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする