ベストカラーミニ

ベストカラーミニ - 松謙ベストカラーミニ - 松謙ベストカラーミニ - 松謙ベストカラーミニ - 松謙ベストカラーミニ - 松謙ベストカラーミニ - 松謙ベストカラーミニ - 松謙ベストカラーミニ - 松謙
(1件のレビュー)

煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。

用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)30タイプ綿・麻・レーヨン用内容量1本(30mL)
注意
※Tシャツ1枚分(布125g)。染色条件は80℃以上30分。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12323957BM145ブラック
260
259
285(税込)
当日出荷
12323966BM244グレー
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12323975BM547レッド
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12323984BM1044オレンジ
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324000BM1144ダークブラウン
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324009BM1244ココアブラウン
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324018BM1342ベージュ
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324027BM1544イエロー
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324036BM1645ゴールデンイエロー
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324045BM2045ライトグリーン
260
259
285(税込)
4日以内出荷
12324054BM2145ダークグリーン
260
259
285(税込)
4日以内出荷
12324070BM2446アクアマリン
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324079BM2546ブルー
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324088BM2647ネイビーブルー
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324097BM3044パープル
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324106BM3543ピンク
260
259
285(税込)
翌々日出荷
12324115BM3643チェリーピンク
260
259
285(税込)
4日以内出荷
12324124BM3846ワイン
260
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12323957
2024-05-02
用途: 染め直し
谷口商店卸売・小売業

長年愛用の黒色ニットキャップが色褪せして茶系寄りになってきたので購入しました。T
シャツ一枚を染める場合は一本使用との事ですが、今回は帽子なので半分で済みました。30分程煮沸する等の多少の手間は掛かりますがとても満足しています。ムラもなく新品の様な仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする