ベストコールド

ベストコールド - 松謙
(1件のレビュー)

ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)に混ぜるだけで簡単に水染めができます。

用途綿・麻・レーヨンの低温染色内容量(g)240質量(g)253仕様【染色助剤】低温染色助剤内容量1本(240g)
注意
※Tシャツ4枚分(布500g)。染色条件は30℃以上30分。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324334B85
300
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12324334
2022-11-25
用途: 衣類の染色
医療・福祉・介護関連業

色あせたパンツ類の染色時に使用しました。家庭では、中々高温継続での染色は難しい為、温度が低くても染色が行えるこの補助剤は大変たすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする