曜日別特売

ベストフィックス

ベストフィックス - 松謙

学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。

用途綿・麻・レーヨンの色の定着タイプ大容量タイプ内容量(mL)500質量(g)616仕様【染色助剤】直接染料用定着剤内容量1本(500mL)
注意
※Tシャツ約50枚分(布約6.3kg)。染色条件は60℃20分。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324639BB80
3,160
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする