ベストコールド

ベストコールド - 松謙

学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。

用途綿・麻・レーヨンの低温染色質量(g)1016内容量(g)1000タイプ大容量タイプ仕様【染色助剤】低温染色助剤内容量1本(1000g)
注意
※Tシャツ約16枚分(布約2.1kg)。染色条件は30℃以上30分。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12324648BB85
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする