4輪自在キャスター
引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能
「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」
そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!

質量(kg)31引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段引出しあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12326346DNX2205AR530(引出)、300(キャスター)790340575(640)自在×4レッド
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする