イマオコーポレーション
アーチグリップ MD-AGR
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
金属検出機対応樹脂製グリップ
色
つや消しグリーンブル
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12688158
MD-AGR140
67
117
49
134
25
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688167
MD-AGR200
130
179
57
196
27
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください