イマオコーポレーション
アーチグリップ VD-AGR
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
色
つや消しシグナルブルー
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12688176
VD-AGR140
67
117
59
134
25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688185
VD-AGR200
130
179
57
196
27
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください