曜日別特売

ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN

ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN - イマオコーポレーション

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(

材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12688876HD-WN0411195.3204
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688885HD-WN0515216215
2,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688894HD-WN0629257256
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688910HD-WN0858338.4338
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
12688919HD-WN1011910104010
7,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする