イマオコーポレーション
ウイングノブ CWN
質量(g)
12
取付部
めねじ
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
ねじの呼び
M6×1
取付長(mm)
13
材質(取付部)
黄銅 (カドミウム低減材)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12688928
CWN40
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください