エイブル減速機 NEVシリーズ

エイブル減速機 NEVシリーズ - ニデックドライブテクノロジー

軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ
アルミボディで軽量
コンパクト
中実、中空タイプをラインナップ
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
省スペース対応
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。
直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。
全長 96mmのコンパクト(中空軸)
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化
メンテナンスフリー&取付け自由自在
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。

枠番EフランジタイプTYPE3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
タイプ
出力トルク(N・m)
適合モータ容量(W)
許容スラスト荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12688946NEVSC-27E-750-T327中実軸許容:、54.6750882
102,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12688955NEVSH-27E-750-T327中空軸許容:、54.6750882
104,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
12688964NEVSH-45E-400-T345中空軸56.84001035
104,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする