イマオコーポレーション
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
ネジ込み取付け
仕様
防爆
形状
丸形
材質(本体)
特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐熱温度(℃)
80
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12690407
FG-10NN-ATEX
4
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
12690416
FG-13NN-ATEX
6
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
12690425
FG-16NN-ATEX
10
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください