三ツ星ベルト
タイミングベルト MXL形
ベルト幅(mm)
6.4
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
6.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12691247
160MXL6.4
160
325.12
¥
1,230
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
12691256
170MXL6.4
170
345.44
¥
1,230
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
12691265
175MXL6.4
175
355.60
¥
1,230
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12691274
180MXL6.4
180
365.76
¥
1,230
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください