イマオコーポレーション
フルートノブ(メネジ) FTK
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(ノブ)
ポリアミド、つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
SUM22L、亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692945
FTK25B
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください