曜日別特売

ベルト式中間車型変速機

ベルト式中間車型変速機 - 三木プーリ
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
変速比
ベルト
伝達容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12693688T-1403.11:4A0.2
41,300
30,838
33,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
12693697T-1605.21:5、1:3A/B0.4、0.75
55,800
41,664
45,830(税込)
翌日出荷
返品不可
12693679T-100-A1.81:2A0.2
16,820
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする