曜日別特売

ユニオン タイプB WUB

ユニオン タイプB WUB - イハラサイエンス

油圧用の中高圧配管用の継手です
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径
接続ねじ
Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12694580WUB03-040J66.50.41/2(R)1/2P20
4,080
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
12694589WUB04-060J72.50.53/4(R)3/4G25
5,430
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
12694598WUB06-080J84.50.881(R)1G30
9,210
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
12694564WUB02-030J600.273/8(R)3/8P18
2,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする