ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用

付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12695054HJD-100.09100024
8,230
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
12695070HJD-120.1783031
9,440
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
12695079HJD-140.2473046
10,290
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
12695097HJD-80.05125010
7,750
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
12695088HJD-200.63530137
16,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする