イマオコーポレーション
ユニバーサルハンドル UN2
軽量でシンプルなデザインです。
エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質
エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
質量(g)
57
タイプ
UN2
寸法L(mm)
180
材質(グリップ)
アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル
許容荷重(N)
500
パネル高さ(mm)
221.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695176
UN2-180
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください