NACHI(不二越)
円すいころ軸受 30300形
外径D(Φmm)
62
内径d(Φmm)
25
幅T(mm)
18.25
JIS等級
0
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695605
30305
¥
2,290
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方