イマオコーポレーション
全ねじボルト BJ830
ねじ径
M10
種別
全ねじ
ねじピッチ
1.5
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12696068
BJ830-10010-SUS
1000
1.5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください