真田化鋼(S・ROSE)
大和ヤギリ
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
用途
自然換気孔
種類
ヤギリ
付属品
ビス付き
材質
ABS
色
ブラウン
内容量
1個
注意
用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C2(mm)
寸法C1(mm)
寸法A2(mm)
寸法(mm)
有効換気面積(cm
2
)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12328367
R1-YY150-BR
300
150
365
150×300
76
22
233
318
164
オープン
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
12328376
R1-YY200-BR
400
200
460
200×400
99
24
298
415
216
オープン
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください